Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

8771(3XAWG22/0,35MM2), Signalkabel twisted pairs


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-512929
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  8771(3XAWG22/0,35MM2)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BELDEN, Geeignet zur Signalübertragung,: Querschnitt AWG 22 (0,35 mm²) , Adern: 3 , Aussendurchmesser: 5,05 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Querschnitt AWG 22 (0,35 mm²)
Adern:
3
Aussendurchmesser:
5,05 mm
... > Datenübertragungskabel > Computer- und Netzwerkkabel > Audiokabel abgeschirmt, 8771
Weitere Suchbegriffe: 8771, Audiokabel abgeschirmt, Kabel, Computerkabel, Belden, 8771
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
5
€ 5,25*
€ 1,95*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Vergleichspreis: 5 Meter für € 9,75*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG