Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

9503(3X2XAWG24/0,23MM2), Signalkabel twisted pairs


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-512902
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  9503(3X2XAWG24/0,23MM2)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BELDEN, Für Daten- oder Signalübertragung,, Max. Länge am Stück: 152 m,, : Querschnitt AWG 24 (0,23 mm²) , Adern: 3 x 2 , Aussendurchmesser: 5,89 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Querschnitt AWG 24 (0,23 mm²)
Adern:
3 x 2
Aussendurchmesser:
5,89 mm
... > Datenübertragungskabel > Computer- und Netzwerkkabel > Datenkabel abgeschirmt, paarverseilt, 95...
Weitere Suchbegriffe: 95..., Datenkabel abgeschirmt, Kabel, Computerkabel, Belden, 9503
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
5
€ 5,25*
€ 2,26*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Vergleichspreis: 5 Meter für € 11,30*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG