Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

9502(2X2XAWG24/0,23MM2), Signalkabel twisted pairs


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-512901
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  9502(2X2XAWG24/0,23MM2)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BELDEN, Für Daten- oder Signalübertragung,, Max. Länge am Stück: 152 m,, : Querschnitt AWG 24 (0,23 mm²) , Adern: 2 x 2 , Aussendurchmesser: 5,64 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Querschnitt AWG 24 (0,23 mm²)
Adern:
2 x 2
Aussendurchmesser:
5,64 mm
... > Datenübertragungskabel > Computer- und Netzwerkkabel > Datenkabel abgeschirmt, paarverseilt, 95...
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Twisted Pair Kabel, 95..., Datenkabel abgeschirmt, Kabel, Computerkabel, Belden, 9502
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
5
€ 5,25*
€ 1,88*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Vergleichspreis: 5 Meter für € 9,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG