Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WZ2401(0,5MM), Wrap-Draht orange VEgleich100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-512692
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  WZ2401(0,5MM)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Wrap Draht
Lötbar,, Wire-Wrap-Werkzeuge und Zubehör siehe Kapitel 40,, Farbe: orange , Aussendurchmesser: 1 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Aussendurchmesser:
1 mm
... > Litzen / Drähte > Drähte > Wire-Wrap Drähte auf Spule, AWG24 (0,22
Weitere Suchbegriffe: AWG24 (0,22 mm²), Wire-Wrap Drähte auf, Wire-Wrap-Drähte, Drähte
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 42,80*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,80*
€ 50,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG