Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

H05V-K 0,34 MM² BLACK, Litze PVC 0.34mm schwarz VE=100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-510334
Hersteller:
     SPEZIAL KABEL
Herst.-Nr.:
     H05V-K 0,34 MM² BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Bezeichnung: Litze, Farbe: schwarz, Kabelart: Litze, Leiter: Kupfer blank, Leiteraufbau: 7 x ø 0.25 mm, Leiterisolation: PVC, Nennspannung: 500 VAC/DC, Prüfspannung: 1200 V, Querschnitt: 0.34 mm², Temperatur max.: +70 °C, Temperatur min.: -10 °C, Temperat
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,662 KGM
Höhe:
50 MMT
Breite:
135 MMT
Tiefe:
135 MMT
Bruttogewicht:
0,662 KGM
Ursprungsland:
CH
Zolltarifnummer:
85444999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1288* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG