Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

H05VV-F(2X0,75MM2), Netzkabel grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-510125
Hersteller:  Cavi Elettrciti
Herst.-Nr.:  H05VV-F(2X0,75MM2)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BALDASSARI, BRUNO, Geeignet für Netzzuleitungen mit mittlerer Beanspruchung,: Querschnitt 0,75 mm² , Mantelfarbe: grau , Aussendurchmesser: 6,4 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Querschnitt 0,75 mm²
Mantelfarbe:
grau
Aussendurchmesser:
6,4 mm
... > Netz- / Steuerkabel > Netzkabel > Netzkabel flexibel mit PVC-Isolation, H 05 VV-F
Weitere Suchbegriffe: H 05 VV-F, Netzkabel flexibel mit, Kabel, 2
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
5
€ 5,25*
€ 0,68*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Vergleichspreis: 5 Meter für € 3,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG