Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CV-368, Kabelbinder natur 368mmx4.8mm VE=100Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-506317
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder nylon
kabelbinder 100 stück
kabelbinder kss
Bezeichnung: Kabelbinder, Breite: 4.8 mm, Farbe: natur, Länge: 368 mm, Material: Polyamid (PA) UL94V-2, Temperatur max.: +85 °C, Temperatur min.: -40 °C, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Wiederlösbar: nein, Zugfestigkeit: 215 N
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,27 KGM
Höhe:
40 MMT
Breite:
130 MMT
Tiefe:
470 MMT
Bruttogewicht:
0,27 KGM
Ursprungsland:
RC
Zolltarifnummer:
39269092
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0651* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG