Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kabeldurchführung rund, KEL-QTA 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-504678
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-QTA 32 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabeldurchführung
Bezeichnung: Kabeldurchführung, Ausführung: rund, Ausschnitt: ø 32 mm, Öffnung: 1 x QT-Tülle, Brandklasse: UL 94 V-0, Schutzart: IP 54, Blechstärke: 1.5...2.5 mm, Blechstärke max.: 2.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,011 KGM
Nettogewicht:
0,011 KGM
Zolltarifnummer:
40169300
Höhe:
12 MMT
Breite:
12 MMT
Tiefe:
12 MMT
Weitere Suchbegriffe: Kabelschraubdichtung, kabeldurchführung icotek, Kabeldurchführungen, Formteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Icotek
QTB
ab € 1,06*
Zubehör
Icotek
QT 10
ab € 1,06*
Zubehör
Icotek
QT 11
ab € 1,06*
Zubehör
Icotek
QT 12
ab € 1,06*
Zubehör
Icotek
QT 13
ab € 1,06*
Zubehör
Icotek
QT 14
ab € 1,06*
Zubehör
Icotek
QT 2/3
ab € 1,45*
Zubehör
Icotek
QT 2/4
ab € 1,45*
Zubehör
Icotek
QT 2/5
ab € 1,45*
Zubehör
Icotek
QT 2/6
ab € 1,45*
Zubehör
Icotek
QT 3
ab € 1,06*
Zubehör
Icotek
QT 4
ab € 1,06*
Zubehör
Icotek
QT 4/3
ab € 2,37*
Zubehör
Icotek
QT 4/4
ab € 2,37*
Zubehör
Icotek
QT 4/5
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG