Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kabeldurchführungstülle/klein 4xø5-6mm, KT 4/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-504667
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KT 4/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
icotek kabeldurchführungstülle
Bezeichnung: Kabeldurchführungstülle, klein, Öffnung: 4 x ø 5...6 mm, Brandklasse: UL 94 V-0, Farbe: grau, Schutzart: IP 54
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,008 KGM
Nettogewicht:
0,008 KGM
Zolltarifnummer:
40169300
Höhe:
20 MMT
Breite:
21 MMT
Tiefe:
21 MMT
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Icotek
42908
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG