Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

132MG, Würgenippel M32x1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-503191
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     132MG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Würgenippel
würgenippel m32
jacob würgenippel
Bezeichnung: Würgenippel, Farbe: grau, RAL 7035, Gewinde: M32 x 1.5, Gewindelänge: 14 mm, Klemmbereich: 16...22 mm, Klemmbereich max.: 22 mm, Klemmbereich min: 16 mm, Material: Polyethylen, Schutzart: IP 54, Temperatur max.: +90 °C, Temperatur min.: -30 °
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, Stopfbuchsen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
€ 0,2215*
50
€ 9,90*
€ 0,3902*
Lager 115
1
€ 5,25*
ab € 0,39*
€ 0,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelbild
Jacob
50.232PA7035
ab € 0,1221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG