Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PGSA-1316A, Kabeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-502804
Hersteller:  Richco
Herst.-Nr.:  PGSA-1316A
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
RICHCO PLASTICDeutschland GmbH, Einfache Montage durch Zusammendrücken der Kabeldurchführung,Nachträgliche Montage,Schnappt ein nach Montage,Material: Nylon 6/6,Farbe: schwarz,Panel-Dicke: 1,0...1,4 mm, Loch-Ø: 16,0 mm, A: 18,4 mm, max. Kabel-Ø: 12,5 mm, C: 5,4 mm
Weitere Informationen:
Panel-Dicke:
1,0...1,4 mm
Loch-Ø:
16,0 mm
A:
18,4 mm
max. Kabel-Ø:
12,5 mm
C:
5,4 mm
... > Kabelverschraubungen > Kabeldurchführungen > Kabeldurchführungen, PGSA-1...A
Weitere Suchbegriffe: PGSA-1...A, Kabeldurchführungen, Durchführungen, Richco, PGSA-1316A
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,66*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG