Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RNF-3000-R-6/2-8, Schrumpfschlauch-Box grau 6mmx2mmx6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-501319
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-R-6/2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
Bezeichnung: Schrumpfschlauch-Box, A: 6 mm, B: 2 mm, C: 0.56 mm, Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm, Farbe: grau, Länge: 6 m, Material: Polyolefin (PEX), Schrumpftemperatur max.: +200 °C, Schrumpftemperatur min.: +121 °C, Schrumpftemperaturbereich: +121...+2
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,3 KGM
Höhe:
55 MMT
Breite:
170 MMT
Tiefe:
170 MMT
Bruttogewicht:
0,3 KGM
Ursprungsland:
GB
Zolltarifnummer:
85469010
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche, Schläuche, Schrumpfschlauch-Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelbild
TE Connectivity
RAYRACK-E
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG