Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Schrumpfschl.-Box GE 12mmx4mmx5 m, RNF-3000-R-12/4-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-500516
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-R-12/4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
raychem schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1
schrumpfschlauch gelb
Bezeichnung: Schrumpfschlauch-Box, Schrumpftemperaturbereich: +121...+200 °C, Temperaturbereich: -55...+135 °C, Farbe: gelb, Material: Polyolefin (PEX), Schrumpfverhältnis: 3:1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,146 KGM
Nettogewicht:
0,146 KGM
Zolltarifnummer:
85469010
Höhe:
55 MMT
Breite:
165 MMT
Tiefe:
165 MMT
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche, Schläuche, Schrumpfschlauch-Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG