Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TYD-LH, Doppelverriegelungskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-500315
Hersteller:  Thomas & Betts
Herst.-Nr.:  TYD-LH
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Thomas + Betts, Rollenware + lose Köpfe (separat bestellen),Individuelle Längenverarbeitung, kein Materialverlust,Robuste Binder mit hoher Zugfestigkeit,Doppelverriegelungskopf mit Metallverschluss,Beschreibung: Verriegelungskopf , Länge: 22 mm, Breite: 19 mm, Dicke: 13 mm, Zugfestigkeit: - N
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Verriegelungskopf
Länge:
22 mm
Breite:
19 mm
Dicke:
13 mm
Zugfestigkeit:
- N
... > Kabelbündelung / Kabelhalterung > Kabelbinder / Abbindschnur / Spiroband > Endloskabelbinder, Deltec
Weitere Suchbegriffe: Deltec, Kabelbinder, TYD-LH
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,31*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG