Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ringkerntransformator 2x30VAC/120VA, 12030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-450991
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     12030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Bezeichnung: Ringkerntransformator 2 x 30 VAC, 120 VA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,2 KGM
Nettogewicht:
2,2 KGM
Zolltarifnummer:
85043121
Höhe:
65 MMT
Breite:
114 MMT
Tiefe:
114 MMT
Weitere Suchbegriffe: Ringkerntransformatoren, Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velleman
K8060
ab € 15,96*
Zubehör
Velleman
VM100
ab € 50,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG