Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VX2112A-01F-JDOR1, 2/2-Wege-Elektromagnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-444213
Hersteller:
     SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
     VX2112A-01F-JDOR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
explosionsgeschützte Pumpen
Bezeichnung: 2/2-Wege-Elektromagnetventil, Anschluss: G1/8 (DN6), Betriebsdifferenzdruck max.: 1.5 MPa, Betriebsspannung: 230 VAC, Betriebstemperatur: -20...60 °C, Betriebstemperatur max.: 60 °C, Betriebstemperatur min.: -20 °C, Durchfluss, flüssig: 2.4 l
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,32 KGM
Höhe:
30 MMT
Breite:
40 MMT
Tiefe:
90 MMT
Bruttogewicht:
0,32 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
84812090
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,50*
ab € 54,47*
€ 60,25*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 61,70*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 66,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC Pneumatik
A7
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG