Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VDW11-5G-2-M5-Q, 2/2-Wege-Elektromagnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-444200
Hersteller:
     SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
     VDW11-5G-2-M5-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Bezeichnung: 2/2-Wege-Elektromagnetventil, Anschluss: M5, Ausführung: 2/2 Wege-Ventile, Betriebsdruck: 133 Pa...1.0 MPa, Betriebsdruck max.: 1.0 MPa, Betriebsdruck min.: 133 Pa, Betriebsspannung: 24 VDC, Betriebstemperatur: -10...+50 °C, Betriebstemperatu
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,08 KGM
Höhe:
20 MMT
Breite:
20 MMT
Tiefe:
50 MMT
Bruttogewicht:
0,08 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
84818079
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 18,36*
€ 19,77*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 16,78*
€ 20,72*
18 Tage
k.A.
€ 11,20*
ab € 17,88*
€ 21,68*
16 Tage
k.A.
€ 5,25*
ab € 19,79*
€ 21,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
SMC Pneumatik
VDW10-15A-1
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG