Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AKH08-00, Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-443283
Hersteller:
     SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
     AKH08-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Bezeichnung: Rückschlagventil, Ansprechdruck: 0.005 MPa, Betriebsdruck: -100 kPa...1 MPa, Betriebsdruck max.: 1 MPa, Betriebsdruck min.: -100 kPa, Betriebstemperatur: -5...+60 °C, Betriebstemperatur max.: +60 °C, Betriebstemperatur min.: -5 °C, Schlauch-A
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,01 KGM
Höhe:
20 MMT
Breite:
20 MMT
Tiefe:
55 MMT
Bruttogewicht:
0,01 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
84813099
Weitere Suchbegriffe: smc pneumatik rückschlagventil, Pneumatik, 3670630
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 12,30*
€ 13,20*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 11,39*
€ 13,94*
19 Tage
k.A.
€ 11,20*
ab € 12,03*
€ 14,53*
16 Tage
k.A.
€ 5,25*
ab € 13,21*
€ 14,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
LANDEFELD
6242
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG