Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AF20-F01, Modularer Luftfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-442000
Hersteller:
     SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
     AF20-F01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Bezeichnung: Modularer Luftfilter, Anschluss: G1/8, Ausführung: Luftfilter, Behältervolumen: 8 cm³, Betriebsdruck: 1.0 MPa, Betriebsdruck min.: 1.0 MPa, Betriebstemperatur: -5...+60 °C, Betriebstemperatur max.: +60 °C, Betriebstemperatur min.: -5 °C, Durc
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,2 KGM
Höhe:
45 MMT
Breite:
45 MMT
Tiefe:
115 MMT
Bruttogewicht:
0,2 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
84219900
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik, Luftaufbereitung, 4870926
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 18,95*
€ 20,45*
18 Tage
k.A.
€ 11,20*
ab € 18,39*
€ 22,42*
16 Tage
k.A.
€ 5,25*
ab € 20,34*
€ 22,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC Pneumatik
AF20P-050AS
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG