Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CQS-F012, Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-441193
Hersteller:
     SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
     CQS-F012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbefestigung
Bezeichnung: Flansch, Ausführung: Flansche vorne/hinten, Für Kolben-ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,055 KGM
Höhe:
6 MMT
Breite:
25 MMT
Tiefe:
55 MMT
Bruttogewicht:
0,055 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
73079100
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik, Zylinder, Pneumatische Zylinder, 7006232
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 3,37*
€ 3,67*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 3,99*
16 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 4,06*
19 Tage
k.A.
€ 11,20*
ab € 3,14*
€ 4,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG