Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
CD85N10-80C-B, Norm-Zylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-441004
Hersteller:
SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
CD85N10-80C-B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Bezeichnung: Norm-Zylinder, Betriebsdruck: 1.0 MPa, Betriebsdruck max.: 1.0 MPa, Betriebsdruck min.: 1.0 MPa, Betriebstemperatur: -10...+60 °C, Betriebstemperatur max.: +60 °C, Betriebstemperatur min.: -10 °C, Hub: 80 mm, Kolben-ø: 10 mm, Kolbengeschwindi
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,059 KGM
Höhe:
25 MMT
Breite:
25 MMT
Tiefe:
175 MMT
Bruttogewicht:
0,059 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
84123100
... >
Antriebe
>
Zylinder
>
Normzylinder ISO/CETOP
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik
,
Zylinder
,
Pneumatische Zylinder
,
7005910
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,25*
ab € 49,50*
€ 54,74*
Lager 108
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 55,97*
Lager 955
19 Tage
k.A.
€ 6,20*
ab € 49,61*
€ 58,60*
Lager 115DT
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 60,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgleichselement Serie JA - Herst.-Teile-Nr.: JA10-4-070
SMC Pneumatik
JA10-4-070
ab € 11,78*
Zubehör
C85T10, Schwenkbefestigung
SMC Pneumatik
C85T10
ab € 11,77*
Zubehör
Fußbefestigung Serie C85 - Herst.-Teile-Nr.: C85L10B
SMC Pneumatik
C85L10B
ab € 3,21*
Zubehör
Gabelgelenk für Normzylinder Serie C85 - Herst.-Teile-Nr.: GKM4-8
SMC Pneumatik
GKM4-8
ab € 2,89*
Zubehör
Gegenlager Serie C85 - Herst.-Teile-Nr.: C85C10
SMC Pneumatik
C85C10
ab € 3,57*
Zubehör
Gelenkkopf für Normzylinder Serie C85 - Herst.-Teile-Nr.: KJ4D
SMC Pneumatik
KJ4D
ab € 9,88*
Zubehör
Rod/head flange, C85 8mm & 10mm - Herst.-Teile-Nr.: C85F10
SMC Pneumatik
C85F10
ab € 1,49*
Zubehör
Rod/head foot, C85 8mm & 10mm x1 - Herst.-Teile-Nr.: C85L10A
SMC Pneumatik
C85L10A
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG