Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

70/00438733(230VAC), Elektronischer Microstat


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-431402
Hersteller:  Jumo
Herst.-Nr.:  70/00438733(230VAC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
JUMO Mess- und Regeltechnik, 3-stellige 13 mm hohe LCD-Anzeige mit Symbolen °C, °F, h, min, sec,Bedienung über 4 frontseitige Tasten, Schaltzustandsanzeige über LED,Heiz- oder Kühlbetrieb konfigurierbar, integrierte Abtaufunktion,Individuelle Freigabe der einzelnen Parameter für die Bedienung,Regleraktivierung nach Netz-Ein wählbar, z. B. für zeitversetztes Starten mehrerer Aggregate,Betriebsstundenzähler,Anschluss über rückseitige Schraubklemmen,Betriebsspannung: 230 VAC
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
230 VAC
... > Regler > Thermostatregler > Elektronische Microstate, eTRON M
Weitere Suchbegriffe: eTRON M, Regler, Thermostatregler, Microstate, 70/00438733
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 92,10*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG