Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

70/00437461(230VAC), Digitaler Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-431400
Hersteller:  Jumo
Herst.-Nr.:  70/00437461(230VAC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
JUMO Mess- und Regeltechnik, 3-stellige 6 mm hohe LCD-Anzeige mit Sonderzeichen für °C und °F,Bedienung über 3 frontseitige Tasten, Schaltzustandsanzeige über LED,Heiz- oder Kühlbetrieb konfigurierbar,Individuelle Freigabe der einzelnen Parameter für die Bedienung,Zeitverzögerte Regleraktivierung nach Netz-Ein wählbar, z. B. für zeitversetztes Starten mehrerer Aggregate,Einfache, platzsparende Hutschienen-Montage,Anschluss über Schraubklemmen,Betriebsspannung: 230 VAC
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
230 VAC
... > Regler > Thermostatregler > Digitale Thermostate, eTRON T
Weitere Suchbegriffe: eTRON T, Digitale Thermostate, Regler, Thermostatregler, Digitale Thermostate, 70/00437461
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 78,10*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG