Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

G2RV-SL500(230VAC), Schnittstellenrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-431325
Hersteller:  Omron
Herst.-Nr.:  G2RV-SL500(230VAC)
EAN:  k.A.
Omron GmbH, Schmale Koppelrelais für Hutschienenmontage,Transparentes Gehäuse mit mechanischer Schaltstellungsanzeige und LED im Sockel,Austauschbare Schaltrelais mit robustem Industrie-Pinning für einfaches Aus-/Einklicken,SPS-Adapter für je 8 Relais,Kabelanschluss für Siemens-SPS S7-300, 32er Modul für 4 SPS-Adapter,Kabelanschluss für einen SPS-Adapter mit offenen Enden,Teilbare Verbindungskämme und Beschriftungsschilder,Ausführungen mit Schraub- oder Federzugklemmen,Klemmen: Federzug , Spulenspannung: 230 VAC
Weitere Informationen:
Klemmen:
Federzug
Spulenspannung:
230 VAC
... > E/A-Module und Koppelrelais > E/A-Module und Koppelrelais > Koppelrelais, 6,2 mm, SPS-Adapter, G2RV
Weitere Suchbegriffe: Relais, Schaltrelais, G2RV, Koppelrelais, 6,2 mm, SPS-Adapter, E/A-Module, G2RV-SL500-230 VAC
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 11,70*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG