Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KS4010200000000(90-260VAC), Industrieregler KS 40-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-431157
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  KS4010200000000(90-260VAC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
PMA Prozeß- u. Maschinen-, Universelle Temperaturregler in drei Baugrössen,PID-Regler mit Selbstoptimierung, 2-Punkt-, 3-Punkt-, Schrittregelung, stetige Regelung,Versionen mit 3 Relais, oder mit 2 Relais und programmierbarem Universalausgang,Einstellung über Fronttasten oder BluePort Frontschnittstelle mit BlueControl Software,Sollwert-Gradientenfunktion, 2. Sollwert mit Rampenfunktion,Heizstromüberwachung und Messkreisalarm,Timer und Programmgeber mit 4 Segmenten und Endesignal,Notbetrieb bei Fühlerbruch durch Übernahme des gemittelten Stellgrades,Eingangsvarianten, Reglerfunktion und Alarmfunktionen (relativ, absolut) frei konfigurierbar,Kundenspezifische Linearisierung für Widerstandsgeber, z.B. PTC, NTC, Ni100, Ni1000,Automatik/Hand-Taste,Regelausgänge abschaltbar,: KS 40-1 (H: 96 mm, B: 48 mm) , Ausgang: 2 Relais + 1 Universal
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
KS 40-1 (H: 96 mm, B: 48 mm)
Ausgang:
2 Relais + 1 Universal
... > Regler > Temperatur- / Industrie- / Prozessregler > Industrieregler, KS 40/41/42-1 universal
Weitere Suchbegriffe: KS 40/41/42-1 universal, Regler, PMA Schuricht, KS40 102 00000 000
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 284,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG