Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

S7-1200 Kommunikations Modul, CM 1241 RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-430764
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     CM 1241 RS232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul
Bezeichnung: S7-1200 Kommunikations Modul, Schutzart: IP 20, Anzahl Ausgänge analog: 0, Anzahl Eingänge analog: 0, Anzahl Eingänge digital: 0, Anzahl Eingänge digital, analog nutzbar: 0, Anzahl High-Speed Counter: 0, Anzahl Impulsausgänge: 0, Anzahl Relaisausgänge: 0, Anzahl SSR-Ausgänge: 0, Anzahl Transistorausgänge: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,2 KGM
Nettogewicht:
0,2 KGM
Zolltarifnummer:
85389091
Höhe:
40 MMT
Breite:
85 MMT
Tiefe:
110 MMT
Weitere Suchbegriffe: CM 1241 RS232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG