Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

0 732 031, Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-430443
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 732 031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
Vorwahlzähler
multifunktionszähler hengstler
vorwahlzähler 6-stellig
Bezeichnung: Vorwahlzähler, Abmessungen B x H x T: 48 x 48 x 102.7 mm, Anschlussart: Schraubklemmleiste, Anzeigen: 6-stellig, Anzeigenart: LED, Ausgang: Transistorausgang: PNP, 12...24 VDC, max. 10 mA/Relais-Ausgänge: max. 250 VAC/30 VDC/max. 1 A, Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Zähler, 2001134, 767050
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 184,83*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 180,73*
€ 199,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG