Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
0 731 201, Summenzähler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-430437
Hersteller:
Hengstler
Herst.-Nr.:
0 731 201
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Multifunktionszähler
Summierzähler
hengstler impulszähler
Bezeichnung: Summenzähler, Abmessungen: 48 x 24 x 40 mm, Anzeigen: 8-stellig, Anzeigenart: LCD, Betriebsspannung max.: 24 VDC, Betriebsspannung min.: 12 VDC, Betriebstemperatur: -10...+50 °C, Betriebstemperatur max.: +50 °C, Betriebstemperatur min.: -10 °
... >
Zähler
>
Impuls-/Summenzähler, elektronisch
>
Zähler DIN 24 x 48
Weitere Suchbegriffe:
Zähler
,
2274843
,
925743
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1516
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 46,81*
Lager 108
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 55,58*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 48,24*
€ 56,74*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 70,18*
€ 78,27*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 85,45*
€ 95,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betriebsstundenzähler - Herst.-Teile-Nr.: 0 731 103
Hengstler
0 731 103
ab € 38,55*
Ähnlich
Betriebsstundenzähler - Herst.-Teile-Nr.: 0 731 104
Hengstler
0 731 104
ab € 38,55*
Ähnlich
HENGSTLER ZEITZÄHLER LCD-DISPL 12-24VDC, 48X24MM, 8ST TICO731 TYP2
Hengstler
0731204
ab € 37,09*
Ähnlich
Multifunktionszähler Tico 731 - Herst.-Teile-Nr.: 0 731 101
Hengstler
0 731 101
ab € 34,12*
Ähnlich
Multifunktionszähler Tico 731 - Herst.-Teile-Nr.: 0 731 301
Hengstler
0 731 301
ab € 43,94*
Ähnlich
Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Hengstler
0 731 104S
ab € 42,42*
Ähnlich
Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Hengstler
0 731 201S
ab € 51,49*
Ähnlich
Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC LCD, 8-stellig, Bautiefe 60 mm
Hengstler
0 731 303
ab € 65,08*
Ähnlich
Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhhhh.hh), 12-24 VDC LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm
Hengstler
0 731 204S
ab € 64,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG