Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

0633832(12VDC), Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-430429
Hersteller:  Hengstler
Herst.-Nr.:  0633832(12VDC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Hengstler GmbH, Für Frontplattenmontage,Kleine Baugrösse,Geringe Leistungsaufnahme,Schutzart IP 65,Spannung: 12 VDC
Weitere Informationen:
Spannung:
12 VDC
... > Zähler > Elektromechanische Betriebsstundenzähler > Betriebsstundenzähler 663.8, 663.8
Weitere Suchbegriffe: 663.8, Zähler, elektromechanisch, 0 633 832
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 23,90*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG