Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

0635532(5/12/24VDC), Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-430107
Hersteller:  Hengstler
Herst.-Nr.:  0635532(5/12/24VDC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Hengstler GmbH, Grosser Spannungsbereich,Schraubklemmenanschluss,Ohne Rückstellung,Zähleingang addierend,Spannung: 5, 12 oder 24 VDC ±10%
Weitere Informationen:
Spannung:
5, 12 oder 24 VDC ±10%
... > Zähler > Elektromechanische Impuls- / Summenzähler > Impulszähler für
Weitere Suchbegriffe: 635, Zähler, elektromechanisch, Summenzähler, 635 DC
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 38,10*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG