Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Textdisplay, LOGO! TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-421670
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LOGO! TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Textdisplay
logo textdisplay
Bezeichnung: Textdisplay, Abmessungen B x H x T: 128.2 x 86 x 38.7 mm, Betriebsspannung: 24 VAC, 12...24 VDC, Schutzart: IP 65, Anzahl Ausgänge analog: 0, Anzahl Eingänge analog: 0, Anzahl Eingänge digital: 0, Anzahl Eingänge digital, analog nutzbar: 0, Anzahl High-Speed Counter: 0, Anzahl Impulsausgänge: 0, Anzahl Relaisausgänge: 0, Anzahl SSR-Ausgänge: 0, Anzahl Transistorausgänge: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,22 KGM
Nettogewicht:
0,22 KGM
Zolltarifnummer:
85371099
Höhe:
39 MMT
Breite:
86 MMT
Tiefe:
128 MMT
Weitere Suchbegriffe: Logikmodule, Textdisplays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG