Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AL2-24MR-D(24VDC), Alpha XL-Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-421503
Hersteller:  Mitsubishi
Herst.-Nr.:  AL2-24MR-D(24VDC)
EAN:  k.A.
Mitsubishi Electric Europe B.V, Eine ALPHA statt vieler Komponenten - Das intelligente Steuerrelais ALPHA ist die kompakte und kostengünstige Lösung für kleine Steuerungsaufgaben,Vereint alle Vorteile eines SPS-Systems in einem sehr kompakten Gehäuse und senkt Anschaffungs-, Programmier-, Verdrahtungs- und Montagekosten,Anwendungen in Handwerk, Haus-/Gebäudetechnik, Maschinen-/Schaltschrankbau. Beispielsweise: Pumpen, Pressen, Heizung, Klima, Lüftung, Beleuchtung, Rollladen, Tore, Modellbau, Alarmanlagen usw.,Vielfältige Funktionen wie Zeitschaltuhr, Zähler, Boolsche Verknüpfungen, 2- Punktregelung, frei konfigurierbare Blöcke z. B: für mathematische Berechnungen, komfortable Kalender-/Uhr-Funktion, serielle Schnittstelle usw.,Programmierung direkt am Gerät über Display mit 8 Funktionstasten und HMI Funktionalität oder schnelle, grafische Programmierung am PC ohne Vorkenntnisse sogar mit Offline-Simulation,Zweite serielle Schnittstelle bei AL2-14/24MR für (GSM-) Modemkopplung, SMS Transfer und Verbindung mit einem PC, PID-Regler, Temperatur-/Spannungswandler, DCF77-Funkuhr-Signalauswertung, Gain-Funktion, integrierter Schmitt-Trigger-Regler usw.,AL2-14/24MR durch 1 Erweiterungsmodul um bis zu 4 Ein-/Ausgänge erweiterbar,Drei-Level-Passwortschutz verhindert unbefugte Zugriffe,Hoher Bedien- und Ablesekomfort: Beleuchtetes Display mit 8 Funktionstasten und HMI-Funktionalität,Leistungsstarke Software für Windows: 6-sprachig, Beispielprogramme,3 Montagemöglichkeiten: DIN-Schiene, Direktmontage oder am Gehäuse,: Grundgeräte 24 VDC , Digitaleingänge (analog nutzbare): 15 (8) , Relais-Ausgänge: 9 (4 x 8 A, 5 x 2 A)
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Grundgeräte 24 VDC
Digitaleingänge (analog nutzbare):
15 (8)
Relais-Ausgänge:
9 (4 x 8 A, 5 x 2 A)
... > Steuerungen > Logikmodule und Steuerrelais > Kleinsteuerungen ALPHA XL, ALPHA XL
Weitere Suchbegriffe: SPS, SPS Logikmodul, ALPHA XL, Kleinsteuerungen ALPHA XL, Kleinsteuerungen, Logikmodule, Steuerrelais, Mitsubishi Electric, AL2-24MR-D
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 182,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG