Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Positioniermodul für S7-200, EM 253 POSITIONING MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-421255
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EM 253 POSITIONING MODULE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Funktionsmodul
SIMATIC S7-200 Spezifisches Erweite...
simatic s7-200 spezifisches erweite...
Bezeichnung: Positioniermodul für S7-200
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,21 KGM
Nettogewicht:
0,21 KGM
Zolltarifnummer:
85371091
Höhe:
70 MMT
Breite:
90 MMT
Tiefe:
100 MMT
Weitere Suchbegriffe: Steuerungen, SPS, Micro-SPS, 184736, 4741195
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,32*
€ 595,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,03*
€ 535,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG