Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MFD-80, Display für MFD-Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-420541
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  MFD-80
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Moeller Electric GmbH, Multifunktionsdisplay in Schutzklasse IP 65,Graphisches Display 132 x 64 Pixel,Frei zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung,Frei definierbare Status LED's, rot und grün,Montage in 22,5 mm Bohrungen wie Moeller RMQ-Titan Befehlsgeräte,Modularer Aufbau: CPU- sowie Ein-/Ausgangsmodule von hinten aufschnappbar,CPU-Module mit serieller Schnittstelle, EASY Erweiterung möglich,Funktionen wie programmierbare Steuerrelais EASY 800,Netzwerkfähige sowie Stand Alone-Varianten,Programmierbar über EAST SOFT-PRO,Anschlusstechnik mit Käfig-Federzugklemmen,: Displays , Ausführung: ohne Funktionstasten
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Displays
Ausführung:
ohne Funktionstasten
... > Steuerungen > Logikmodule und Steuerrelais > Multifunktions-Display, MFD-TITAN
Weitere Suchbegriffe: SPS, SPS Logikmodul, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitschaltuhr, MFD-TITAN, Multifunktions-Display, Kleinsteuerungen, Logikmodule, Steuerrelais, MFD-80
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,95*
€ 73,00*
Schuricht
€ 5,25*
€ 74,27*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG