Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LT4H240ACJ, Zeitrelais Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-420238
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LT4H240ACJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
panasonic multifunktionsrelais
Bezeichnung: Zeitrelais, Abmessungen B x H x T: 48 x 48 x 65 mm, Anschlussart: 11-poliger Sockel, Anzahl Zeitbereiche: 16, Ausgangskontakt: 1 Wechsler, Betriebsspannung AC: 100...240 V, Betriebsspannung AC max.: 240 V, Betriebsspannung AC min.: 100 V, Bet
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,163 KGM
Höhe:
57 MMT
Breite:
81 MMT
Tiefe:
108 MMT
Bruttogewicht:
0,163 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
85364190
Weitere Suchbegriffe: -, 185012
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 65,75*
€ 83,14*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 63,89*
€ 83,57*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 73,62*
€ 85,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktabbildung
Panasonic
ATC180041J
ab € 4,49*
Zubehör
Artikelbild
Panasonic
AT8DP11J
ab € 2,86*
Zubehör
Produktabbildung
Panasonic
ATL58011J
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG