Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EASY618-AC-RE(115/230VAC), Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-420021
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  EASY618-AC-RE(115/230VAC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Moeller Electric GmbH, Multifunktions-Steuerrelais in 3 Leistungsklassen, mit oder ohne LCD-Anzeige und Bedientasten,EASY 500, 700 und 800 vereinen nahezu alle Leistungsmerkmale einer modernen SPS,Je nach Typ bis zu 32 Zeitrelais, diverse Zähler und Schaltuhren, Analogwertvergleicher, bis zu 96 Merker, 32 Arithmetikbausteine und Boolsche Verknüpfungen,16 bzw. 32 frei editierbare Textanzeigen mit 4 x 12 bzw. 4 x 16 Zeichen (EASY500/700 bzw. 800),Elektronische Verdrahtung per Tastendruck: Programmierung über Bedientasten oder komfortabler mit Programmier-Software EASY-SOFT am PC, 6-sprachig,Mögliche Betriebssysteme: Windows 98, NT 4.0 SP 6 und höher, ME, 2000, XP,Integrierter Passwortschutz für Schaltplan und Relais- bzw. Parameterwertvorgaben,Stromflussanzeige zur Kontrolle des Schaltplans (LCD-Typen),10- bzw. 12-sprachige Menüführung bei EASY 500/700 bzw. EASY 800,EASY 700 und 800 sind erweiterbar, EASY 800 ist netzwerkfähig (easyNET),Grundsätzliche Erläuterungen zu allen EASY Varianten,- Variante -AB- gleich Betriebsspannung 24 VAC- Variante -AC- gleich Betriebsspannung 115/230 VAC- Variante -DA- gleich Betriebsspannung 12 VDC- Variante -DC- gleich Betriebsspannung 24 VDC- Variante -R gleich mit LCD-Anzeige und Bedientasten, ohne Zeitschaltuhr, Relaisausgänge- Variante -RC gleich mit LCD-Anzeige, Bedientasten und Zeitschaltuhr, Relaisausgänge- Variante -RCX gleich mit Zeitschaltuhr, ohne LCD-Anzeige, ohne Bedientasten, Relaisausgänge- Variante -TC gleich mit LCD-Anzeige, Bedientasten und Zeitschaltuhr, Transistorausgänge- Variante -TCX gleich mit Zeitschaltuhr, ohne LCD-Anzeige und Bedientasten, Transistorausgänge: Erweiterungsgeräte 115/230 VAC, für EASY700/800 , Digitaleingänge (analog nutzbar): 12 , Ausgänge: 6 x Relais
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Erweiterungsgeräte 115/230 VAC, für EASY700/800
Digitaleingänge (analog nutzbar):
12
Ausgänge:
6 x Relais
... > Steuerungen > Logikmodule und Steuerrelais > Programmierbare Steuerrelais, EASY 500, 700 und
Weitere Suchbegriffe: SPS Logikmodul, SPS Software, Zeitmodul, Zeitrelais, EASY 500, 700 und 800, Programmierbare Steuerrelais, Kleinsteuerungen, Logikmodule, Steuerrelais, EASY618-AC-RE
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 123,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG