|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115-410633 Herst.-Nr.: HRM D 2403 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Halbleiterrelais einphasig, Ansteuerung: ..., Ausführung: SIL, Stecksockelmontage, Ausgangsspannung: 24...280 VAC, Ausgangsspannung max.: 280 VAC, Ausgangsspannung min.: 24 VAC, Ausgangsstrom: 3 A, Eingangsspannung: 3...32 VDC, Eingangsspannung max.: 32 VDC, Eingangsspannung min.: 3 VDC, Frequenz max.: 63 Hz, Frequenz min.: 47 Hz, Frequenzbereich: 47...63 Hz, Prüfspannung: 4 kV, Schaltart: Nullspannungsschaltend, Temperatur max.: +80 °C, Temperatur min.: -30 °C, Temperaturbereich: -30...+80 °C Weitere Informationen:  |  | RoHS: | Y |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HRM D 2403, Selectron |
|  |  |
| |