Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Reedrelais 12VDC 150 Ohm, DAT71210S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-408146
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT71210S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Bezeichnung: Reedrelais, Abmessungen L x B x H: 60 x 15.8 x 18.5 mm, Temperaturbereich: -20...+70 °C, Kontakte: 1 Schliesser (NO), Rastermass: 2.54 mm, Rcoil: 150 Ω, Ucoil: 12 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,03 KGM
Nettogewicht:
0,03 KGM
Zolltarifnummer:
85364900
Höhe:
15 MMT
Breite:
40 MMT
Tiefe:
60 MMT
Weitere Suchbegriffe: DAT71210S, 4887643
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 3,50*
ab € 26,52*
€ 31,31*
€ 6,95*
ab € 21,77*
€ 34,06*
€ 5,95*
ab € 29,95*
€ 39,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG