Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Schmutzfilter 157x170mm, 08601.0-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-391117
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08601.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Staubfilter
Filtermatten
Bezeichnung: Schmutzfilter, Abmessungen B x H: 157 x 170 mm, Abscheidegrad: 94 %
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,055 KGM
Nettogewicht:
0,055 KGM
Zolltarifnummer:
84149000
Höhe:
65 MMT
Breite:
135 MMT
Tiefe:
140 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,79334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG