Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Filterlüfter 284x284mm 230VAC, 01803.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-391109
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01803.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank-lüfter
Bezeichnung: Filterlüfter, Spannung: 230 VAC, Temperaturbereich: -10...+70 °C, Ausschnitte: 250 x 250 mm, Gewicht: 3.3 kg, Anschluss: Klemmleiste, Farbe: hellgrau, RAL 7035, Lüfterart: Filterlüfter, Abscheidegrad: 94 %, Einbautiefe: 65 mm, Leistungsaufnahme max.: 60 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3,28 KGM
Nettogewicht:
3,28 KGM
Zolltarifnummer:
84145100
Höhe:
130 MMT
Breite:
300 MMT
Tiefe:
300 MMT
Weitere Suchbegriffe: Lüfter, Filterlüfter, Schaltschranklüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
11803.0-00
ab € 38,03*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08608.0-00
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG