Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Radiallüfter AC 190x174x172mm 230VAC, G2E 120-AR77-90 (EK 138)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-390980
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G2E 120-AR77-90 (EK 138)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radiallüfter
Radialventilator
radiallüfter papst
radiallüfter
Bezeichnung: Radiallüfter AC, Spannung: 230 VAC, Temperaturbereich: -10...+55 °C, Anschluss: Schraubklemme, Lager: Kugellager, Lüfterart: Radiallüfter, Druck: 320 Pa, Leistungsaufnahme max.: 80 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,3 KGM
Nettogewicht:
2,3 KGM
Zolltarifnummer:
84145920
Höhe:
175 MMT
Breite:
175 MMT
Tiefe:
200 MMT
Weitere Suchbegriffe: Lüfter, Axiallüfter, Flachlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG