Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

4800N, Axiallüfter AC 119x119x38mm 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-390920
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4800N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axialventilator
axiallüfter 115 v
Bezeichnung: Axiallüfter AC, Abmessungen: 119 x 119 x 38 mm, Anschluss: Steckkontakte 3 x 0.5 mm, Drehzahl: 1750 U/min, Frequenz: 60 Hz, Geräusch max.: 32 dBA, Gewicht: 550 g, Lager: Gleitlager, Leistungsaufnahme max.: 9 W, Lüfterart: Axiallüfter, Spannun
Weitere Suchbegriffe: Lüfter, Flachlüfter, Kühler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 24,09*
€ 28,93*
€ 7,95*
ab € 25,61*
€ 36,91*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 25,70*
€ 41,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 3,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,82*
Zubehör
ebm-papst
LZ 30 P
ab € 2,73*
Zubehör
ebm-papst
LZ 30
ab € 5,19*
Zubehör
ebm-papst
FP120
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
1433----0.61AC
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG