Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Axiallüfter AC 80x80x38mm 230VAC, 8550V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-390916
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8550V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axialventilator
papst axiallüfter 230v
Bezeichnung: Axiallüfter AC, Spannung: 230 VAC, Temperaturbereich: -10...+70 °C, Gewicht: 480 g, Anschluss: Litze 2-pol, Lager: Gleitlager, Lüfterart: Axiallüfter, Anschlusskabel: 310 mm, Leistungsaufnahme max.: 12 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,48 KGM
Nettogewicht:
0,48 KGM
Zolltarifnummer:
84145920
Höhe:
45 MMT
Breite:
85 MMT
Tiefe:
90 MMT
Weitere Suchbegriffe: axiallüfter papst, axiallüfter, Lüfter, Flachlüfter, Kühler, 2119336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 2,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32 P
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG