Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HVL031(200W,119X119MM), Heizgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-390570
Hersteller:  Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:  HVL031(200W,119X119MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Stego Elektrotechnik GmbH, Kompakte Heizung mit Lüfter,Flache Bauform,Hoher Luftdurchsatz,Temperaturwächter,Spannung: 230 VAC/50 Hz, Heizleistung: 200 W, Luftleistung: 108 m3/h, Gewicht: 0,9 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
230 VAC/50 Hz
Heizleistung:
200 W
Luftleistung:
108 m3/h
Gewicht:
0,9 kg
... > Lüfter > Filterlüfter / Schrankheizungen > Heizgebläse, 150 / 200 W, HVL 031
Weitere Suchbegriffe: HVL 031, Heizgebläse, 150 / 200 W, Heizgebläse, Schrankheizungen, Stego, HVL 031
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 104,90*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG