Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CR027(350W), Heizgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-390568
Hersteller:  Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:  CR027(350W)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Stego Elektrotechnik GmbH, Kompaktes Heizgerät mit PTC-Technologie in Kunststoffgehäuse,Heizleistung passt sich der Umgebungstemperatur an,Einstellbarer Temperaturregler,Optische Funktionsanzeige und Temperaturwächter,Spannung: 220...240 VAC/50 Hz, Heizleistung: 350 W @ 20 °C, Leistungsaufnahme: 400 W, Einschaltstrom: 11 A max., Luftleistung freiblasend: 35 m3/h, Einstellbereich Temperaturregler: 0...60 °C, Gewicht: 0,9 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
220...240 VAC/50 Hz
Heizleistung:
350 W @ 20 °C
Leistungsaufnahme:
400 W
Einschaltstrom:
11 A max.
Luftleistung freiblasend:
35 m3/h
Einstellbereich Temperaturregler:
0...60 °C
Gewicht:
0,9 kg
... > Lüfter > Filterlüfter / Schrankheizungen > Heizgebläse mit Temperaturregler, 350 W, CR
Weitere Suchbegriffe: CR 027, Heizgebläse mit 350, Heizgebläse, Schrankheizungen, Stego, CR 027
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 132,70*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG