|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115-390508 Herst.-Nr.: RLF 35-8/14N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Radiallüfter DC, Abmessungen: 51 x 51 x 15 mm, Anschluss: Litze 2-pol, Anschlusskabel: 310 mm, Drehzahl: 7200 U/min, Geräusch max.: 45 dBA, Gewicht: 40 g, Lager: Kugellager, Leistungsaufnahme max.: 4.3 W, Lüfterart: Radiallüfter, Spannung: 24 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lüfter, Axiallüfter, Flachlüfter, 1293483, 250858 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 20,95* | € 25,71* |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 24,59* | € 26,05* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 20,26* | € 26,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,25* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|