|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115-390384 Herst.-Nr.: QG030-303-14 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Querstromlüfter DC, A: 365 mm, Anschluss: Litze 2-pol, Anschlusskabel: 300 mm, B: 46.6 mm, C: 303 mm, Drehzahl: 3800 U/min, Leistungsaufnahme max.: 8.7 W, Lüfterart: Querstromlüfter, Motoranbauseite: rechts, Spannung: 24 VDC, Spannung max.: 2 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lüfter, 1757072, 1781416 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 116,51* | € 134,36* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 85,82* | € 143,67* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,98* | € 174,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,25* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|