Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

RG125-19-56, Radiallüfter AC 180 x 180 x 40 mm 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-390365
Hersteller:  ebm-papst
Herst.-Nr.:  RG125-19/56
EAN/GTIN:  k.A.
Bezeichnung: Radiallüfter AC, Abmessungen: 180 x 180 x 40 mm, Drehzahl: 2550 U/min, Frequenz: 50 Hz, Geräusch: 58 dBA, Geräusch max.: 58 dBA, Geräusch min.: 58 dBA, Geräusche: 58 dBA, Gewicht: 850 g, Lager: Kugellager, Leistungsaufnahme: 20 W, Leistungsaufnahme max.: 20 W, Lüfterart: Radiallüfter, Spannung: 230 VAC, Spannung max.: 230 VAC, Spannung min.: 230 VAC, Temperatur max.: +70 °C, Temperatur min.: -30 °C, Temperaturbereich: -30...+70 °C, Volumenstrom: 86 m³/h, Volumenstrom max.: 86 m³/h
Weitere Informationen:
RoHS:
Y
... > Elektrotechnik > Gehäuse / Lüfter / Heizgeräte > Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Flachlüfter
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 52,55*
€ 57,77*
1 Tag
€ 6,95*
ab € 53,13*
€ 59,67*
Preise von Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 115
Versand von Lager 115
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG