Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RL90-18-00(115VAC), Radiallüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-390358
Hersteller:  ebm-papst
Herst.-Nr.:  RL90-18-00(115VAC)
EAN:  k.A.
Papst Motoren GmbH + Co. KG, Wechselspannungslüfter mit Aussenläuferspaltpolmotor, Überlastschutz,Spiralgehäuse und Flügelrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Gehäuseboden aus verzinktem Stahlblech mit Erdanschluss,Anschlusslitzen 310 mm AWG 18,Förderrichtung radial, Luftaustritt aus Gehäusefenster,Spannung: 115 VAC, Leistungsaufnahme: 19,5 W, Drehzahl: 2550 U/min, Lager: Gleitlager , Volumenstrom: 42 m³/h, Geräusch: 51 dB (A), Temperaturbereich: -10...+60 °C, Gewicht: 680 g, Abmessungen: 121 x 121 x 37 L x B x T mm
Weitere Informationen:
Spannung:
115 VAC
Leistungsaufnahme:
19,5 W
Drehzahl:
2550 U/min
Lager:
Gleitlager
Volumenstrom:
42 m³/h
Geräusch:
51 dB (A)
Temperaturbereich:
-10...+60 °C
Gewicht:
680 g
Abmessungen:
121 x 121 x 37 L x B x T mm
... > Lüfter > Radiallüfter > Radiallüfter AC, RL90
Weitere Suchbegriffe: RL90, Radiallüfter AC, Radialgebläse, Ventilatoren, Papst, RL90-18/00
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 38,41*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG