Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Axiallüfter DC 119x119x38mm 24VDC, 4184NX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-390145
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4184NX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
axiallüfter 24v
Bezeichnung: Axiallüfter DC, Spannung: 24 VDC, Temperaturbereich: -30...+75 °C, Gewicht: 390 g, Anschluss: Steckkontakte 2.8 x 0.5 mm, Lager: Kugellager, Lüfterart: Axiallüfter, Leistungsaufnahme max.: 4.5 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,456 KGM
Nettogewicht:
0,456 KGM
Zolltarifnummer:
84145920
Höhe:
38 MMT
Breite:
119 MMT
Tiefe:
119 MMT
Weitere Suchbegriffe: axiallüfter papst, Lüfter, Flachlüfter, Kühler, 1329509, 1801662
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,62*
€ 43,21*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 37,48*
€ 51,78*
€ 5,95*
ab € 46,23*
€ 53,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG